Beli strapping tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- Strapwell Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:SW-3G series electric battery powered strapping tool has been improved greatly in functions, performances and appearance after continuous test and improvements by our R&D team. It overperforms competitors' similar tool in quality. Theoretically, up to 700 strap beats can be achieved for a battery charging, the maximum tension force can reach 2800N (the direct tension force of strap tension wheel can reach 4200N), and the welding time is as short as 1s.atribut:
- Strap Material: Flat or Embossed PET (polyester) or PP (polypropylene) strap.
- Strap Width (mm): 13-16
- Strap Thickness (mm): 0.5-1.2
- Dimensions (mm): 335x145x145
- Tension (N): 400-2800 (adjustable, the tension force of the tension wheel can reach 4200N)
- Input Voltage (V): 230 (50/60Hz, 75W (110V optional))
- Output voltage (V): 10.8-18 (Maximum DC 3.5A)
- Tightening Speed (mm/s): 100-200
- Voltage (V): 18
- SIAT Battery-Operated Strapping ToolDeskripsi:Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.atribut:
- Strap Quality: PP - PET
- Joint Type: Friction Weld Seal
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- Transpak Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.atribut:
- Tension Range (Kg): up to 250
- Strap Width (mm): 9 (H-45L-1-09) 11 - 13 (H-45L-1-12) 15 - 16 (H-45L-1-16)
- Strap Thickness (mm): PP 0.55 - 1.05 PET 0.50 - 1.05
- Battery: Bosch Li-Ion 18VDC 4.0Ah
- Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- BALER Electric Hand Strapping Toolatribut:
- Battery Voltage (V): 11.1
- Charging Time (minute): 90
- Charging Voltage (V): 100 to 240
- Compatible Strapping: PP / Plastic-steel
- Connection: Friction welding
- Machine Dimensions (cm): 36x14x13
- Power Source Type: Electric
- Strapping Size (mm): 42614
- Thickness (mm): 0.5 to 1
- Tightening Force (N): 60 to 2800 (adjustable)
- STRAPEX Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Strapex STB 83 Automatic Hand Tools for Plastic Strapping. Motorised tensioning and sealing system for Polypropylene (PP) and Polyester (PET) straps. The next generation of Battery Powered strapping tools for plastic strapping. Strapex STB 83 with patented EasyTrigger ™ Technology, can take your operations to a higher level. Strapex STB 83 Battery powered hand tools are designed to improve productivity across a wide range of applicationsatribut:
- Charging Time (minute): 48 to 65
- Cycles Per Charge: Low Tension: up to 800, Medium Tension: up to 600, High Tension: up to 400
- Dimensions (L x W x H) (mm): 367x149x135
- Operating Mode: Auto / semi / manual
- Standard Tension (N): 900 to 2500 (PET) , 400 to 1360 (PP)
- Strap Thickness (mm): 0.5 to 1.0
- Strap Type: PP & PET
- Strap Width (mm): 12 to 13, 15 to 16
- CPC Quick-Disconnect Tube FittingsDeskripsi:Chrome-plated brass quick-disconnect tube fittings are suitable for use with potable water. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. Chrome plating increases durability and corrosion resistance.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Sub Brand: CPC
- TRUSCO PP Band Packing ToolDeskripsi:-PP band use is possible.-The cutter is attached to the front head, and the remainder of the band can be conveniently cut after use.atribut:
- Compatible Band Width: 9 to 19 (mm)
- Band Thickness: 0.7mm
- Total Length: 320mm
- Compatible band: PP Band
- Main Body Materials: Iron
- Handle Materials: Aluminium
- KING Packaging Strapping Toolatribut:
- Strapping Thickness (mm): 0.6-1.5
- Strapping Width (mm): 9-16
- Length of Power Cable (m): 2.5
- YBICO Heavy Duty Plastic Strapping Tensioner ToolDeskripsi:Compitible for PP, PET, and Composite strapping bandatribut:
- Size (inch): 1/2-3/4
- POWERPACK Automatic Strapping Machineatribut:
- Strap Width (mm): 9-13.5
- Frequency (Hz): 50
- Dimensions (cm): 141x60x154
- Packaging Dimensions (cm): Width Max 80 | Height Max 60
- Power (W): 850
- Strap Pressure (N): 100-500 (Adjustable)
- Strap Thickness (mm): 0.6-0.8
- Strapping Speed (s/strap): 2.5
- Voltage (V): 220
- Jason Straping Machineatribut:
- Size (mm): 12-16
- Material: High Quality
- TRUSCO Compact Strapping Machine Shimeshime 45 II (Black And White Series)atribut:
- Material: Body:ABS Resin Belt: White (Nylon 66), Black (Weather Resistant Nylon 66) Clip: Polyacetal Resin
- Set Contents: Body/White Belt 4.5mm Width x 15m/White Clip 100 units
- Belt width: 4.5mm
- Rupture Strength: 8kgf (not a Retention Value)
- Suitable Temperature Range: -20 to 80degrees (GJ45S), -20 to 100degrees (GJ45S-BK)
- PAC STRAPPING PRODUCTS Strapping Tool Pneumatic Standard Dutyatribut:
- UNSPSC: 44102305
Daftar Harga strapping tool Terbaru October 2026
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp669.900 |
| Strapwell Battery Powered Strapping Tool | Rp38.999.900 |
| SIAT Battery-Operated Strapping Tool | Rp63.999.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| Transpak Battery Powered Strapping Tool | Rp54.999.900 |
| YOUNGSUN Portable Strapping Tools | Rp12.999.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.399.900 |
| POWERPACK Hand Strapping Tool | Rp289.900 |
| BALER Electric Hand Strapping Tool | Rp20.999.900 |
| STRAPEX Battery Powered Strapping Tool | Rp109.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/POWERPACK%20Automatic%20Strapping%20Machine/f4P105320544-1.jpg)

/P101504902-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)